Viti autofilettanti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Viti
Viti autofilettanti
26080
26080.042.019
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
Hexagon head tapping screw DIN 7976 C Steel Zinc plated ST4,2X19MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 500
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
4.2 mm
Lunghezza
19 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
1.97
Codice merceologico
7318149190
Dimensioni
D (mm)
4.2
k
2.8
L (mm)
19
P
1.4
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4174-AB
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
Numeri di articolo
Numero articolo
26080.042.019
EAN
8717077064157
UBB
500645226548
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare