Viti autofilettanti
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
Viti
Viti autofilettanti
26080
26080.039.013
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
Hexagon head tapping screw DIN 7976 C Steel Zinc plated ST3,9X13MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3.9 mm
Lunghezza
13 mm
marca
Fabory
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Self tapping thread
Weight per piece (g)
1.28
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
D (mm)
3.9
k
2.3
L (mm)
13
P
1.3
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
7976 C
ISO
≈1479 C
NF
≈E25-662 C
ASME
≈B18.6.5M-AB
BS
≈4174-AB
Numeri di articolo
Numero articolo
26080.039.013
EAN
8717077073203
UBB
500645225631
UNSPSC
31161507
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare