text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw UNC ASME ≈B18.2.1 Steel Zinc plated Gr.5 5/16X2.1/2


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5/16 Inch
Lunghezza 2.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 18
Weight per piece (g) 27.3
Codice merceologico

Dimensioni

A 0.5
F 5.2

Standard

BS ≈1768
ASME ≈B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo 02430.079.063
EAN 8715492427144
UBB 950351286022
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.