Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01070
01070.140.080
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
Hexagon head screw MF DIN 961 Steel Plain 8.8 M14X1,50X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M14
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric fine thread
Weight per piece (g)
111
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M14
k
8.8
L (mm)
80
P
1.5
s
22
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
961
NEN
1568
ISO
8676
NF
E25-151
Numeri di articolo
Numero articolo
01070.140.080
EAN
8717077048928
UBB
500644992751
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare