text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO metric thread DIN 933 Steel Hot dip galvanized 8.8 M8X80


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 80 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 31.4
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 80
P 1.25
s 13

Standard

ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01410.080.080
EAN 8715494503976
UBB 500621733699
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.