text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO metric thread DIN 933 Steel Hot dip galvanized 8.8 M10X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Hot dip galvanized
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 66.3
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metric
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 110
P 1.5
s 17

Standard

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01410.100.110
EAN 8717077051140
UBB 500645015008
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.