text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M8X110

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 40.9
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 110
P 1.25
s 13

Standard

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01237.080.110
EAN 8717077234192
UBB 500648285319
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.