text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M4X16

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M4
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 2.1
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01237.040.016
EAN 8717077233683
UBB 500648280286
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.