Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01237
01237.030.025
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M3X25
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M3
Lunghezza
25 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread
Metric thread
Dimensioni
d-D
M3
k
2
L (mm)
25
P
0.5
s
5.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
01237.030.025
EAN
8717077233645
UBB
500648279882
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare