text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated with thick Cr(III) passivation 8.8 M20X65

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 65 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated with thick Cr(III+) passivation
Thread Metric thread

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 65
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 01237.200.065
EAN 8717077234864
UBB 500648292083
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.