text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M6X85


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 85 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 17.1
Codice merceologico 7318158880

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 85
P 1
s 10

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 01210.060.085
EAN 8717077049857
UBB 500645002139
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.