Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01210
01210.050.065
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
Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M5X65
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M5
Lunghezza
65 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
9.45
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
65
P
0.8
s
8
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01210.050.065
EAN
8717077049789
UBB
500645001487
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare