text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M12X40


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 44.9
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 40
P 1.75
s 18

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01210.120.041
EAN 8715492030719
UBB 952351617917
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.