text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 8.8 M10X16


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 19.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M10
k 6.4
L (mm) 16
P 1.5
s 16

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01210.100.017
EAN 8715492030245
UBB 952351616430
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.