text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw ISO 4017 Steel Zinc plated 10.9 M18X70

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 70 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 70
P 2.5
s 27

Standard

NF E25-114
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04115.180.070
EAN 8717077237292
UBB 500648325669
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.