text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc plated 10.9 M24X190


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 190 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 692
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 190
P 3
s 36

Standard

NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 04112.240.190
EAN 8717077211872
UBB 500648160074
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.