text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Zinc flake Cr(VI) free - flZn/nc 10.9 M8X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 10.9
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Zinc flake Cr(VI+) free - flZn/nc
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 13.42
Info
  • A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Standard

DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 04116.080.025
EAN 8715494147606
UBB 500571177368
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.