text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M33X120

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro M33
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 1040
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M33
k 21
L (mm) 120
P 3.5
s 50

Standard

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.330.120
EAN 8717077775329
UBB 500644599317
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.