text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M24X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 229
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 35
P 3
s 36

Standard

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.240.035
EAN 8717077774797
UBB 500644594029
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.