text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M24X170


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 170 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 632
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 170
P 3
s 36

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.240.170
EAN 8717077774810
UBB 500644594284
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.