text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M20X240


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 240 mm
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 568
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 240
P 2.5
s 30

Standard

ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 01010.200.240
EAN 8717077774605
UBB 500644592122
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.