Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
01010
01010.180.045
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 8.8 M18X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M18
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Class
8.8
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
126.1
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
45
P
2.5
s
27
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
01010.180.045
EAN
8715492014887
UBB
950351052796
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare