MAVE B.V.
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
04110
04110.360.075
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
Hexagon head screw DIN 933 Steel Plain 10.9 M36X75
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M36
Lunghezza
75 mm
marca
Fabory
Class
10.9
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
950
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M36
k
22.5
L (mm)
75
P
4
s
55
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
Numeri di articolo
Numero articolo
04110.360.075
EAN
8717077776074
UBB
500644703919
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare