text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M8X180


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 180 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 66
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 180
P 1.25
s 13

Standard

NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.080.180
EAN 8715492324207
UBB 951351915263
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.