Bullone e viti a testa esagonale
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.080.150
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M8X150
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Diametro
M8
Lunghezza
150 mm
marca
Fabory
Class
Min.50
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
53.7
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico
7318157590
Maße
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
150
P
1.25
s
13
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.080.150
EAN
8715494131131
UBB
500571374601
UNSPSC
31161620
Herunterladen PDF
Drucken
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen