text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M6X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 21.92
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 110
P 1
s 10

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.060.110
EAN 8715494617277
UBB 500633344816
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.