text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M24X75


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M24
Lunghezza 75 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 348
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M24
k 15
L (mm) 75
P 3
s 36

Standard

ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
ISO 4017
NEN 1568

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.240.075
EAN 8715494116077
UBB 500571378826
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.