text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 Min.50 M16X190


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 190 mm
marca Fabory
Class Min.50
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 289
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 190
P 2
s 24

Standard

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.160.190
EAN 8715494115865
UBB 500571376762
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.