text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 80 M8X160

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 160 mm
marca Fabory
Class 80
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 57
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
k 5.3
L (mm) 160
P 1.25
s 13

Standard

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933

Numeri di articolo

Numero articolo 53520.080.160
EAN 8715494614917
UBB 500633321210
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.