text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M5X35


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 35 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 5.73
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico 7318157590

Dimensioni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 8

Standard

DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.050.035
EAN 8715492323736
UBB 950351859414
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.