text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M20X55


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M20
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 186
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M20
k 12.5
L (mm) 55
P 2.5
s 30

Standard

NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.200.055
EAN 8715492325204
UBB 950351867904
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.