text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M18X55


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M18
Lunghezza 55 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 145
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M18
k 11.5
L (mm) 55
P 2.5
s 27

Standard

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.180.055
EAN 8715494115872
UBB 500571376846
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.