Bullone e viti a testa esagonale
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
55010
55010.160.090
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
Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M16X90
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
90 mm
marca
Fabory
Class
70
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
160
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M16
k
10
L (mm)
90
P
2
s
24
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Numeri di articolo
Numero articolo
55010.160.090
EAN
8715492324931
UBB
950351867094
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare