text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M16X120


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 120 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 197
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 120
P 2
s 24

Standard

ISO 4017
NEN 1568
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.160.120
EAN 8715492324962
UBB 950351867334
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.