text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M16X100


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 100 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 173
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 100
P 2
s 24

Standard

DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.160.100
EAN 8715492324948
UBB 950351867177
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.