text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M12X60


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 60 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 62
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 60
P 1.75
s 19

Standard

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.120.060
EAN 8715492324528
UBB 950351865015
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.