text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M12X30


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 30 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 39.2
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 30
P 1.75
s 19

Standard

NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.120.030
EAN 8715492324467
UBB 950351864448
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.