text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A4 70 M12X16


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 29
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M12
k 7.5
L (mm) 16
P 1.75
s 19

Standard

NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 55010.120.016
EAN 8715492324436
UBB 950351864109
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.