text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Stainless steel A2 70 M16X110


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 110 mm
marca Fabory
Class 70
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 184
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10
L (mm) 110
P 2
s 24

Standard

ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 51010.160.110
EAN 8715492256768
UBB 951351788462
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.