text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN 933 Aluminium P40 M6X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M6
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Class P40
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Aluminium
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 4.51
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M6
k 4
L (mm) 50
P 1
s 10

Standard

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Numeri di articolo

Numero articolo 45010.060.050
EAN 8715492835871
UBB 950351727900
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.