Nedtrain Oud
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
Bulloni
Bullone e viti a testa esagonale
56100
56100.040.030
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
Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M4X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
6.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 200
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M4
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Class
6.6
Driving features
Hexagon
Head shape
Hexagon head
Material
Plastic
Material technical
Polyamide (nylon)
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
0.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Scarica PDF
Stampa
Standard
NEN
≈1568
DIN
≈933
ISO
≈4017
NF
≈E25-114
ASME
≈B18.2.3.1M
Numeri di articolo
Numero articolo
56100.040.030
EAN
8715492860392
UBB
951351746700
UNSPSC
31161620
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare