text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head screw DIN ≈933 Plastic Polyamide (nylon) 6.6 M3X25


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro M3
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Class 6.6
Color title White
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Plastic
Material technical Polyamide (nylon)
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 0.2
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M3
k 2
L (mm) 25
P 0.5
s 5.5

Standard

ISO ≈4017
DIN ≈933
NEN ≈1568
ASME ≈B18.2.3.1M
NF ≈E25-114

Numeri di articolo

Numero articolo 56100.030.025
EAN 8715492860347
UBB 951351746478
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.