text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head fit bolt with short thread DIN 610 Steel Plain 8.8 M12X35X20,7


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
Lk min. 20.7
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 35 mm
Lk min. 20.7
marca Fabory
Class 8.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 47.3
Codice merceologico

Dimensioni

b:50mmL≤150mm 17.5
b:L150mm 22.5
b:L≤50mm 15.5
d-D M12
ds (k6) 13
k 7.5
L (mm) 35
P 1.75
s 18

Standard

DIN 610

Numeri di articolo

Numero articolo 01046.120.035
EAN 8717077290808
UBB 500650763534
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.