text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNF ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 1.-12X6 Inch

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Specifiche

Diametro 1 Inch
Lunghezza 6 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Fine
Threads per inch 12
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 1.5
H 0.609375
LT (min.): L6 Inch 2.5
LT (min.): L≤6 Inch 2.25

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U01062.100.0600
EAN 8717077340121
UBB 500620735851
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.