text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC fully threaded ASME B18.2.1 Stainless steel ASTM F593 316 CW1 / CW2 1/2-13X2.1/2


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 1/2 Inch
Lunghezza 2.1/2 Inch
marca Fabory
Class CW1 / CW2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Stainless steel
Material technical ASTM F593 316
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse

Dimensioni

F 0.75
H 0.3125
TPI 13

Standard

ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U55010.050.0250
EAN 8715492851536
UBB 500626000318
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.