text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated yellow passivated Gr.8 1.1/4-7X2.1/2 ft

Specifiche

Diametro 1.1/4 Inch
Lunghezza 2.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 7
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 1.875
H 0.78125
LT (min.): L6 Inch 3
LT (min.): L≤6 Inch 2.75

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U04104.125.0250
EAN 8717077349872
UBB 500620830488
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.