text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.5 7/8-9X5 Inch

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 5 Inch
marca Fabory
Class Gr.5
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 9
Info
  • ft = fully threaded

Dimensioni

F 1.3125
H 0.546875
LT (min.): L6 Inch 2.25
LT (min.): L≤6 Inch 2

Standard

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Numeri di articolo

Numero articolo U01200.087.0500
EAN 8717077342781
UBB 500620759455
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.