text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Zinc plated Gr.2 7/16-14X2.1/2

Műszaki adatok

Diametro 7/16 Inch
Lunghezza 2.1/2 Inch
marca Fabory
Class Gr.2
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 14
Info
  • ft = fully threaded

Méretek

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Szabványok

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Cikkszámok

Cikkszám U08210.043.0250
EAN 8717077378094
UBB 500621080273
UNSPSC 31161620

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.