text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 5/16-18X3.1/2

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Length 3.1/2 Inch
Marka Fabory
Klasa Gr.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 18
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Afmetingen

F 0.5
H 0.203125
LT(min.): L6 Inch 1.125
LT(min.): L≤6 Inch 0.875

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U04100.031.0350
EAN 8717077344280
UBB 500620774462
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.