text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon head cap screw UNC ASME B18.2.1 Steel SAE J429 Plain Gr.8 1/4-20X8 Inch

Referência
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel

Especificações

Diametro 1/4 Inch
Lunghezza 8 Inch
marca Fabory
Class Gr.8
Driving features Hexagon
Head shape Hexagon head
Material Steel
Material technical SAE J429
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 20
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded

Dimensões

F 0.4375
H 0.15625
LT (min.): L6 Inch 1
LT (min.): L≤6 Inch 0.75

Padrões

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Números do artigo

Referência U04100.025.0800
EAN 8717077344105
UBB 500620772631
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.